Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzleuchte, Ø 58 mm, rot, 230 VAC, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blitzleuchte, Ø 58 mm, rot, 230 VAC, IP65
Blitzleuchte, Ø 58 mm, rot, 230 VAC, IP65
Artikel-Nr.:
     4502-36M1249
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     215 100 68
EAN/GTIN:
     4049787002209
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Sicherer CAGE CLAMP Anschluss, Winkelmontage mit integriertem Montagewinkel, Anschluss ohne Ausbau von Baugruppen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blitzlicht
Breite:
58 mm
Durchmesser:
58 mm
Farbe der Beleuchtung:
rot
Farbe:
rot
Höhe:
123 mm
Nennstrom:
30 mA
Schutzart (IP):
IP65
Spannung:
230 VAC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.12 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: werma blitzleuchte 230v rot, warnlampe, warnlampe rot, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Signalleuchte, Meldeleuchte, Signalsäule, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 60,67*
€ 77,80*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,66*
€ 84,14*
€ 5,46*
ab € 68,43*
€ 84,78*
Frei Haus
ab € 70,12*
€ 86,55*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 70,94*
€ 87,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,31*
€ 103,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,68*
€ 100,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,51*
€ 97,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,79*
€ 93,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.