Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 215.100.68 Alarmlichtindikator 230 V Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 215.100.68 Alarmlichtindikator 230 V Rot
Werma 215.100.68 Alarmlichtindikator 230 V Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96607095
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     21510068
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Rot
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
68 mm
Paketgewicht
118 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Nennstrom
0.003 A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,80*
€ 92,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,60*
€ 91,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.