Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzleuchte, Ø 58 mm, gelb, 230 VAC, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blitzleuchte, Ø 58 mm, gelb, 230 VAC, IP65
Blitzleuchte, Ø 58 mm, gelb, 230 VAC, IP65
Artikel-Nr.:
     4502-36M1087
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     202 300 68
EAN/GTIN:
     4049787003879
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Sicherer CAGE CLAMP Anschluss, Anschluss ohne Ausbau von Baugruppen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blitzlicht
Durchmesser:
58 mm
Einbaudurchmesser:
35.5 mm
Farbe der Beleuchtung:
gelb
Farbe:
gelb
Höhe:
81 mm
Nennstrom:
30 mA
Schutzart (IP):
IP65
Spannung:
230 VAC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.098 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Warnlampe, Warnleuchte, werma blitzleuchte 230v gelb, warnlampe, warnlampe gelb, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Signalleuchte, Meldeleuchte, Signalsäule, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 60,53*
€ 76,72*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,63*
€ 76,73*
€ 5,46*
ab € 63,50*
€ 77,49*
Frei Haus
ab € 64,65*
€ 79,01*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 65,26*
€ 79,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,74*
€ 94,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,44*
€ 93,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,58*
€ 89,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,26*
€ 77,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.