| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-36M1057 Herst.-Nr.: 153 000 54 EAN/GTIN: 4049787028568 |
| |
|
| | |
| 8 Töne einstellbar (12 V, 24 V), 3 Töne fernansteuerbar (12 V, 24 V), fernsteuerbare Lautstärke (-10 dB), optische Betonung des akustischen Signals durch eine"Status-Beleuchtung", ideale Ergänzung zur LED-Leuchte 853, beliebige Ampelkombination Weitere Informationen: | | Ausführung: | Mehrtonsirene | Farbe: | schwarz | Nennstrom: | 70 mA | Schalldruckpegel: | 100 dB | Spannung: | 12 VDC | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.177 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 121,42* | € 148,57* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 121,59* | € 148,59* | | | | | 38 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 124,95* | € 153,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 135,74* | € 169,90* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 145,52* | € 177,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|