Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrtonsirene, 105 dB, 9-60 VDC, 15 mA, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrtonsirene, 105 dB, 9-60 VDC, 15 mA, grau
Mehrtonsirene, 105 dB, 9-60 VDC, 15 mA, grau
Artikel-Nr.:
     4502-36M1037
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     139 100 55
EAN/GTIN:
     4049787000113
Suchbegriffe:
Mehrtonsirene
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Lautstärke anwendungsspezifisch bis 105 dB einstellbar, 32 Töne für die verschiedensten, Einsatzfälle, 2 Töne extern ansteuerbar (24 V), hohe Schutzart IP 66
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mehrtonsirene
Farbe:
grau
Nennstrom:
15 mA
Schalldruckpegel:
105 dB
Spannung:
9-60 VDC
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.404 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Alarmsirene, Sirene, schallgeber werma, schallgeber, sirene 105 db, Automation, Signalgeber, Akustischer Signalgeber, Signalsirene, Warntonsirene
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 135,70*
€ 158,48*
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 135,53*
€ 159,06*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 136,71*
€ 159,78*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 137,95*
€ 161,41*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 140,15*
€ 164,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,78*
€ 190,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,79*
€ 188,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,90*
€ 180,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,41*
€ 174,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,71*
€ 162,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.