Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEFRAM CO2-Messgerät, SEFRAM9825


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SEFRAM CO2-Messgerät, SEFRAM9825
SEFRAM CO2-Messgerät, SEFRAM9825
Artikel-Nr.:
     4502-35K0376
Hersteller:
     Sefram
Herst.-Nr.:
     SEFRAM9825
EAN/GTIN:
     3701416003131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CO2-Messgerät
Datenlogger
Datenlogger für Feuchtigkeit und Te...
Datenlogger für Temperatur und Feuc...
Abbildung kann abweichen. Kohlendioxid-Messgerät, SEFRAM9825, SEFRAM Die Messung von Kohlendioxid ist in vielen Anwendungen erforderlich, da CO2 ab einer bestimmten Konzentration gefährlich werden kann. Der SEFRAM9825 ermöglicht die Überwachung dieser Konzentration in jeder Umgebung. Die Alarmeinstellung ist sehr nützlich, um Menschen zu warnen, damit sie Maßnahmen ergreifen können, um diese Konzentration zu reduzieren. Features * CO2-, Feuchtigkeits- und Temperatursensoren * NDIR-CO2-Sensor mit zwei Wellenlängen (Non-Dispersive Infrared) für höchste Stabilität * Benutzergesteuerte CO2-Kalibrierung * Data Hold & Max/Min/STEL/TWA-Funktion * Einstellbarer automatischer Abschalttimer * Interner CO2-Alarmsummer * USB-Schnittstelle, inklusive PC-Software * Funktionen der Hintergrundbeleuchtung
Weitere Informationen:
Genauigkeit:
±0,1 % ,0,1 °C
max. Temperatur:
60 °C
Messbereich:
0-30000 ppm
min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
CO2-Messgerät
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 % bis 100 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Temperaturlogger, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, datenlogger temperatur, co2-messgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Gasmessgerät, Kohlendioxid-Messgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 356,91*
€ 422,13*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 356,30*
€ 422,15*
Frei Haus
ab € 380,85*
€ 453,62*
Frei Haus
ab € 371,25*
€ 454,82*
€ 6,90*
ab € 423,68*
€ 496,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,13*
€ 502,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,41*
€ 497,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,27*
€ 469,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,77*
€ 450,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,91*
€ 424,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
by.B
BYB-6-30A2012
€ 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.