Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmprüfspitze, rot, max. 2,5 mm, L 155 mm, CAT II, Buchse 4 mm, 24.0224-22


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmprüfspitze, rot, max. 2,5 mm, L 155 mm, CAT II, Buchse 4 mm, 24.0224-22
Klemmprüfspitze, rot, max. 2,5 mm, L 155 mm, CAT II, Buchse 4 mm, 24.0224-22
Artikel-Nr.:
     4502-35F2292
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     24.0224-22
EAN/GTIN:
     4099889683165
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Testklammer, 24.0224-22, Stäubli Electrical Connectors Die 24.0224-22 ist eine Prüfklammer mit Federdrahtklemme aus Edelstahl im flexiblen Schaft zum Greifen von Stiften und Drähten an schwer zugänglichen Stellen. Besonders geeignet für Spannungsabgriffe. Die Silikonisolierung des Schaftes sorgt für gute Hitzebeständigkeit und Flexibilität auch bei extremer Kälte. Starre Ø 4 mm-Buchse im Griffteil, geeignet zur Aufnahme von federbelasteten Ø 4 mm-Steckern mit starrer Isolierhülse.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Buchse 4 mm
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstrom:
4 A
Farbe:
rot
Klemmbereich:
max. 2,5 mm
Kontaktmaterial:
Edelstahl
Länge:
155 mm
Messkategorie:
CAT II
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.02845 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Prüfspitze, staubli prüfspitzen rot, klemmprüfspitze rot, klemmprüfspitze, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Prüfklemme, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Multimeter-Zubehör, Zubehör für Multimeter, Laborprüfspitze, Messspitze, Kleps, Sicherheitsprüfspitze, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung, Werkstattausstattung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 4,953*
€ 6,263*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,9477*
€ 7,1277*
8 Tage
61
1
€ 6,95*
ab € 5,147*
€ 7,417*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 5,54*
€ 8,01*
1
€ 8,95*
ab € 7,07*
€ 10,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
934069101
ab € 4,80*
Zubehör
Stäubli
21062-1
ab € 15,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.