Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubli Messleitung 4mm Stecker / Stecker, Rot Silikon-isoliert 1m, 1000V ac / 32A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-404367
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     21062-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
stäubli meßleitung rot 1,00 m
messkabel
Leitungslänge = 1m
Nennstrom = 32A
Messleitungstyp = Messleitungen mit 4-mm-Steckverbinder
Nennspannung = 1000V ac
Anschluss A Gender = Stecker
Anschluss B Gender = Stecker
Anschluss A ummantelt = Ja
Anschluss B ummantelt = Ja
Anschluss A stapelbar = Ja
Anschluss B stapelbar = Ja
Anschluss A Ausrichtung = Gerade
Anschluss B Ausrichtung = Gerade
Isoliermaterial = Silikon
Betriebstemperaturbereich = -50 → +180 °C

Messleitung SLK425. Hochflexible Messleitung, Länge von 1m Beidseitig stapelbar Lieferbar mit PVC- oder Silikongummi-Isolierung
Weitere Informationen:
Leitungslänge:
1m
Nennstrom:
32A
Messleitungstyp:
Messleitungen mit 4-mm-Steckverbinder
Nennspannung:
1000V ac
Anschluss A Gender:
Stecker
Anschluss B Gender:
Stecker
Anschluss A ummantelt:
Ja
Anschluss B ummantelt:
Ja
Anschluss A stapelbar:
Ja
Anschluss B stapelbar:
Ja
Anschluss A Ausrichtung:
Gerade
Anschluss B Ausrichtung:
Gerade
Isoliermaterial:
Silikon
Betriebstemperaturbereich:
-50 → +180 °C
Weitere Suchbegriffe: multi contact messkabel, 404367, Mess- und Prüftechnik, Messleitungen und Messleitungs-Kits, Messleitungen, Staubli, 210621, Test & Measurement, Test Leads & Test Lead Kits, Test Leads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930109101
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.