| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-35F1604 Herst.-Nr.: 22.5163-22 EAN/GTIN: 4099889684421 |
| | |
|
| | |
| Adapter für Laborsteckverbinder, 22.5163-22, Stäubli Electrical Connectors Electrical Connectors Ø 4 mm-Stecker aus Messing mit federnder MULTILAM. Starre Ø 4 mm-Buchse im Isolierkörper, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Technische Daten * Ausführung: Stecker-Adapter * Farbe: rot * Bemessungsspannung: 30 VAC/60 VDC * Bemessungsstrom: 30 A Weitere Informationen: | | Ausführung: | Prüfstecker-Adapter | Bemessungsspannung: | 30 VAC/60 VDC | Bemessungsstrom: | 30 A | Farbe: | rot | Kontaktoberfläche: | vernickelt | Messkategorie: | CAT II | Seite (1): | 4 mm Stecker | Seite (2): | 4 mm Buchse | Ursprungsland: | CH | Gewicht: | 0.005 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Telefonbuchsen, Laborsteckverbinder, bananenstecker rot stäubli, laborsteckverbinder, multi contact laborsteckverbinder, Adapter, Steckverbinderadapter, Steckverbinderzwischenstück, Übergangssteckverbinder, Laborsteckverbinder-Adapter, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbindung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,98* | € 1,79* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,19* | € 2,18* | | | | | | | | 2 | | € 8,95* | ab € 2,20* | € 4,11* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,47* | € 4,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|