Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborbuchse, Rot, Vernickelt, 30V, 30A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30047201
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     22.5163-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Laborbuchse, Typ=22.5163-22, Alternative (Alias)=LS410-I RED, Gesamtlänge=46 mm, Grösse (Durchmesser)=4 mm, Nennspannung=30 V, Nennstrom=30 A, Anschlussart=Buchse, Farbe Bananenstecker & -buchse=Rot, Kontaktbeschichtung=Vernickelt, Kontaktmaterial=Messing, Stecker/Buchse=Stecker, Serien=LS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
6 mm
Tiefe:
47 mm
Bruttogewicht:
4,2 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,99*
€ 1,80*
1
€ 5,90*
ab € 1,19*
€ 2,19*
2
€ 8,95*
ab € 2,20*
€ 4,13*
Lager 115
168
1
€ 5,95*
ab € 2,45*
€ 4,78*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.