Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubli Prüfadapter Rot, Ø 4mm Messing vernickelt 30A 30 V ac, 60 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Staubli Prüfadapter Rot, Ø 4mm Messing vernickelt 30A 30 V ac, 60 V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-1229726
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     22.5163-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Farbe = Rot
Stecker ø = 4mm
Buchsen ø = 4mm
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Nickel
Nennstrom = 30A
Nennspannung = 30 V ac, 60 V dc
Gender = Stecker

4-mm-Multilam-Steckeradapter Multi-Contact. Dieser 4-mm-Adapter von Multi-Contact wandelt starre 4-mm-Prüfstecker in einen federbelasteten MULTILAM-Stecker um. Nennspannung von 30 V ac / 60 V dc Nennstrom von 30 A Vernickelt. Eigenschaften und Vorteile
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Stecker ø:
4mm
Buchsen ø:
4mm
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Nennstrom:
30A
Nennspannung:
30 V ac, 60 V dc
Gender:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: Telefonbuchsen, Laborsteckverbinder, stäubli bananenstecker rot, laborsteckverbinder, multi contact laborsteckverbinder, 1229726, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Testadapter, Staubli, 22516322, Test & Measurement, Test Connectors, Test Connector Adapters
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,15*
€ 2,13*
1
€ 5,90*
ab € 1,18*
€ 2,16*
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 2,16*
€ 4,05*
1 Tag
168
1
€ 5,95*
ab € 2,46*
€ 4,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 8,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.