Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-Flachtransformator, 14 VA, 9 V/9 V, 777 mA/777 mA, 74 %, FL 14/9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Print-Flachtransformator, 14 VA, 9 V/9 V, 777 mA/777 mA, 74 %, FL 14/9
Print-Flachtransformator, 14 VA, 9 V/9 V, 777 mA/777 mA, 74 %, FL 14/9
Print-Flachtransformator, 14 VA, 9 V/9 V, 777 mA/777 mA, 74 %, FL 14/9
Artikel-Nr.:
     4502-35C3426
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     FL 14/9
EAN/GTIN:
     4099891347086
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachtrafo
Flachtransformator
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Print-Flachtransformatoren Typ Block FL. Sicherheitstransformator für Leiterplattenmontage, in mit Epoxydharz vergossenem Kunststoffgehäuse (selbstverlöschend nach UL 94 V-0) Mit Nennleistung 14 VA Typ FL 14.
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
14 VA
Breite:
57 mm
Höhe:
24.4 mm
Länge:
68 mm
Primärspannung:
2 x 115 V
Sekundärspannung (1):
9 V
Sekundärspannung (2):
9 V
Sekundärstromstärke (1):
777 mA
Sekundärstromstärke (2):
777 mA
Wirkungsgrad:
74 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.34666 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 18,71*
€ 21,91*
1
€ 4,00*
ab € 14,41*
€ 22,44*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 15,83*
€ 22,45*
1 Tag
9
1
Frei Haus
ab € 15,21*
€ 22,47*
1 Tag
9
1
€ 5,95*
ab € 15,37*
€ 23,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.