Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block Printtrafo, Trafo 115 V ac, 230 V ac / 9V ac 14VA 2 Ausg. 68mm x 24.4mm x 57mm 315g Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Block Printtrafo, Trafo 115 V ac, 230 V ac / 9V ac 14VA 2 Ausg. 68mm x 24.4mm x 57mm 315g Durchsteckmontage
Block Printtrafo, Trafo 115 V ac, 230 V ac / 9V ac 14VA 2 Ausg. 68mm x 24.4mm x 57mm 315g Durchsteckmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1617814
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     FL 14/9
EAN/GTIN:
     4016138537277
Suchbegriffe:
Flachtrafo
Flachtransformator
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Sekundär-Nennspannung = 9V ac
Nennleistung = 14VA
Primär-Nennspannung = 115 V ac, 230 V ac
Anzahl der Ausgänge = 2
Länge = 68mm
Breite = 24.4mm
Tiefe = 57mm
Abmessungen = 68 x 24.4 x 57mm
Gewicht = 315g
Montagetyp = Durchsteckmontage
Temperatur max. = +40°C
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz

VD 61 558. Transformatoren mit 2 x 24 V-Ausgängen sind nicht nach VDE, SEV zugelassen. Leiterplattenmontage, flach, 115 / 230 Vac primär. Zwei Primärwicklungen für 115 Vac, 50 bis 60 Hz, für Reihen- oder Parallelschaltung Zwei Sekundärwicklungen für Reihen- oder Parallelschaltung Kompakte flache Ausführung Vakuum-Epoxidharzformteil gemäß Klasse UL94-V0 Zweiteilige Spule aus glasfaserverstärktem Polyamid 100 % elektrische Prüfung und Durchschlagsprüfung Niedrige Kapazität zwischen den Windungen Niedriges Störrauschen Zusätzliche Montagebohrungen für sichere Leiterplattenmontage Norm: EN60742, VDE 0551, IEC 61558
Weitere Informationen:
Sekundär-Nennspannung:
9V ac
Nennleistung:
14VA
Primär-Nennspannung:
115 V ac, 230 V ac
Anzahl der Ausgänge:
2
Länge:
68mm
Breite:
24.4mm
Tiefe:
57mm
Abmessungen:
68 x 24.4 x 57mm
Gewicht:
315g
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Temperatur max.:
+40°C
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Weitere Suchbegriffe: Printtransformator, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, block trafo 14va, printtrafo block, printtrafo, 1617814, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Leiterplatten-Transformatoren, Block, FL149, Power Supplies & Transformers, Transformers, PCB Transformers
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
Frei Haus
ab € 18,69*
€ 21,89*
1
€ 4,00*
ab € 14,44*
€ 22,37*
1
€ 6,90*
ab € 15,80*
€ 22,38*
1 Tag
9
1
Frei Haus
ab € 15,25*
€ 22,40*
1 Tag
9
1
€ 5,95*
ab € 15,40*
€ 23,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 437,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.