Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder, 40-polig, 2-reihig, RM 0.8 mm, SMD, Buchse, vergoldet, AXN340C13


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steckverbinder, 40-polig, 2-reihig, RM 0.8 mm, SMD, Buchse, vergoldet, AXN340C13
Steckverbinder, 40-polig, 2-reihig, RM 0.8 mm, SMD, Buchse, vergoldet, AXN340C13
Artikel-Nr.:
     4502-34G7441
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AXN340C130PJ
EAN/GTIN:
     4099891026875
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 40-poli...
leiterplattensteckverbinder
Steckverbinder, AXN340C130PJ, Panasonic Steckverbinder, P8, Buchse mit Saugband, 0,80 mm Raster, 40 Kontakte. Features * Die Faltenbalgkontakte sind ideal für tragbare Geräte und bieten einen hohen Widerstand gegen Stürze, Stöße und gewaltsames Einsetzen und Herausnehmen * Porositätsbehandlung für verbesserte Korrosionsbeständigkeit * Einfacher Sperrmechanismus Anwendungen * Industrielle Ausrüstung und digitale Geräte, wie Desktop-PC, Laptop und digitale Videokamera
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
60 V
Nennstrom:
500 mA
Polzahl:
40-polig
Rastermaß:
0.8 mm
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, FFC/FPC-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.227,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,22716* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.382,86*
€ 1.645,6034
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.374,05*
€ 1.635,1195
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.322,25*
€ 1.573,4775
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.256,48*
€ 1.495,2112
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.227,16*
€ 1.460,3204
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
AXN440030PJ
ab € 621,17*
Zubehör
Panasonic
AXN440030SJ
ab € 47,53*
Zubehör
Panasonic
AXN440330PJ
ab € 1.189,84*
Zubehör
Panasonic
AXN440330SJ
ab € 47,44*
Zubehör
Panasonic
AXN440430PJ
ab € 1.231,26*
Zubehör
Panasonic
AXN440430SJ
ab € 47,46*
Zubehör
Panasonic
AXN440530SJ
ab € 47,33*
Zubehör
Panasonic
AXN440C330JJ
ab € 1.843,86*
Zubehör
Panasonic
AXN440C330PJ
ab € 1.223,67*
Zubehör
Panasonic
AXN440C330SJ
ab € 48,35*
Zubehör
Panasonic
AXN440C430P
ab € 156,79*
Zubehör
Panasonic
AXN440C430S
ab € 50,98*
Zubehör
Panasonic
AXN440C530PJ
ab € 1.222,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.