Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder, 40-polig, 2-reihig, RM 0.8 mm, SMD, Header, vergoldet, AXN440C33


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steckverbinder, 40-polig, 2-reihig, RM 0.8 mm, SMD, Header, vergoldet, AXN440C33
Steckverbinder, 40-polig, 2-reihig, RM 0.8 mm, SMD, Header, vergoldet, AXN440C33
Artikel-Nr.:
     4502-34G7517
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AXN440C330PJ
EAN/GTIN:
     4099891027636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 40-poli...
leiterplattensteckverbinder
Steckverbinder, AXN440C330PJ, Panasonic Steckverbinder, P8, Header mit Saugdeckel, 0,80 mm Raster, 40 Kontakte. Features * Die Faltenbalgkontakte sind ideal für tragbare Geräte und bieten einen hohen Widerstand gegen Stürze, Stöße und gewaltsames Einsetzen und Herausnehmen * Porositätsbehandlung für verbesserte Korrosionsbeständigkeit * Einfacher Sperrmechanismus Anwendungen * Industrielle Ausrüstung und digitale Geräte, wie Desktop-PC, Laptop und digitale Videokamera
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Header
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
60 V
Nennstrom:
500 mA
Polzahl:
40-polig
Rastermaß:
0.8 mm
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, FFC/FPC-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.231,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,23194* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.387,75*
€ 1.651,4225
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.378,69*
€ 1.640,6411
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.325,22*
€ 1.577,0118
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.257,98*
€ 1.496,9962
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.231,94*
€ 1.466,0086
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
AXN340038PJ
ab € 1.183,45*
Zubehör
Panasonic
AXN340038SJ
ab € 47,42*
Zubehör
Panasonic
AXN340130PJ
ab € 1.190,18*
Zubehör
Panasonic
AXN340130SJ
ab € 47,51*
Zubehör
Panasonic
AXN340C038JJ
ab € 1.837,875*
Zubehör
Panasonic
AXN340C038PJ
ab € 1.234,47*
Zubehör
Panasonic
AXN340C038SJ
ab € 50,77*
Zubehör
Panasonic
AXN340C130PJ
ab € 1.227,16*
Zubehör
Panasonic
AXN340C130SJ
ab € 79,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.