Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder, 40-polig, 2-reihig, RM 0.8 mm, SMD, Header, vergoldet, AXN440030


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steckverbinder, 40-polig, 2-reihig, RM 0.8 mm, SMD, Header, vergoldet, AXN440030
Steckverbinder, 40-polig, 2-reihig, RM 0.8 mm, SMD, Header, vergoldet, AXN440030
Artikel-Nr.:
     4502-34G7509
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AXN440030PJ
EAN/GTIN:
     4099891027551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 40-poli...
leiterplattensteckverbinder
Steckverbinder, AXN440030PJ, Panasonic Steckverbinder, P8, Header, 0,80 mm Raster, 40 Kontakte. Features * Die Faltenbalgkontakte sind ideal für tragbare Geräte und bieten einen hohen Widerstand gegen Stürze, Stöße und gewaltsames Einsetzen und Herausnehmen * Porositätsbehandlung für verbesserte Korrosionsbeständigkeit * Einfacher Sperrmechanismus Anwendungen * Industrielle Ausrüstung und digitale Geräte, wie Desktop-PC, Laptop und digitale Videokamera
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Header
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
60 V
Nennstrom:
500 mA
Polzahl:
40-polig
Rastermaß:
0.8 mm
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, FFC/FPC-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 618,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 1,2366* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 708,02*
€ 842,5438
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 702,94*
€ 836,4986
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 688,31*
€ 819,0889
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 649,92*
€ 773,4048
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 618,30*
€ 735,777
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
AXN340130PJ
ab € 1.190,18*
Zubehör
Panasonic
AXN340130SJ
ab € 47,26*
Zubehör
Panasonic
AXN340C130PJ
ab € 1.227,33*
Zubehör
Panasonic
AXN340C130SJ
ab € 79,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.