Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder, 40-polig, 2-reihig, RM 0.8 mm, SMD, Header, vergoldet, AXN440530


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder, 40-polig, 2-reihig, RM 0.8 mm, SMD, Header, vergoldet, AXN440530
Steckverbinder, 40-polig, 2-reihig, RM 0.8 mm, SMD, Header, vergoldet, AXN440530
Artikel-Nr.:
     4502-34G7515
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AXN440530SJ
EAN/GTIN:
     4099891027612
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 40-poli...
leiterplattensteckverbinder
Steckverbinder, AXN440530SJ, Panasonic Steckverbinder, P8, Header, 0,80 mm Raster, 40 Kontakte. Features * Die Faltenbalgkontakte sind ideal für tragbare Geräte und bieten einen hohen Widerstand gegen Stürze, Stöße und gewaltsames Einsetzen und Herausnehmen * Porositätsbehandlung für verbesserte Korrosionsbeständigkeit * Einfacher Sperrmechanismus Anwendungen * Industrielle Ausrüstung und digitale Geräte, wie Desktop-PC, Laptop und digitale Videokamera
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Header
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
60 V
Nennstrom:
500 mA
Polzahl:
40-polig
Rastermaß:
0.8 mm
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, FFC/FPC-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,55*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 125 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
AXN340038PJ
ab € 1.183,45*
Zubehör
Panasonic
AXN340038SJ
ab € 47,37*
Zubehör
Panasonic
AXN340130PJ
ab € 1.184,91*
Zubehör
Panasonic
AXN340130SJ
ab € 47,51*
Zubehör
Panasonic
AXN340C038JJ
ab € 1.836,21*
Zubehör
Panasonic
AXN340C038PJ
ab € 1.234,47*
Zubehör
Panasonic
AXN340C038SJ
ab € 50,77*
Zubehör
Panasonic
AXN340C130PJ
ab € 1.227,16*
Zubehör
Panasonic
AXN340C130SJ
ab € 79,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.