Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PhotoMOS Relais, 1 Schließer, 30 mA, 1000 V AC/DC, DIP-6, AQV259J


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoMOS Relais, 1 Schließer, 30 mA, 1000 V AC/DC, DIP-6, AQV259J
PhotoMOS Relais, 1 Schließer, 30 mA, 1000 V AC/DC, DIP-6, AQV259J
Artikel-Nr.:
     4502-34G5845
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQV259J
EAN/GTIN:
     4099889353518
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Foto-MOS-Relais
Optomos Relais
PhotoMOS-Relais, AQV259J, PANASONIC Features * Verstärkte Isolierung Anwendungen * Messgeräte * Telefonanlagen * Ausrüstung für die Datenkommunikation * Automatisches Ablesegerät
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Gehäuse:
DIP-6
Isolationsspannung:
1.5 kV
Kontaktart:
1 Schließer
Lastspannung:
1000 V AC/DC
Laststrom:
30 mA
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.000435 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Photomosrelais, halbleiterrelais panasonic, halbleiterrelais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Lastrelais, Solid State Relais, SSR, Photo-MOS-Relais
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 6,75*
€ 8,03*
1
€ 5,90*
ab € 4,91*
€ 10,47*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 401,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.