Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, nullspannungsschaltend, 1.2 A, SMD, AQH3223AXJ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Halbleiterrelais, nullspannungsschaltend, 1.2 A, SMD, AQH3223AXJ
Halbleiterrelais, nullspannungsschaltend, 1.2 A, SMD, AQH3223AXJ
Artikel-Nr.:
     4502-34G5650
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQH3223AXJ
EAN/GTIN:
     4099889361537
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
SMD-Relais
Subminiaturrelais
Solid state relay, 1-Form-A, 600V/1,2A AC, Non zero-cross, I/O=5,0kV, 8-PIN DIL SMD, tape and reel
Weitere Informationen:
Montage:
SMD
Nennstrom:
1.2 A
Schaltart:
nullspannungsschaltend
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.0005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd-relais panasonic, smd relais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Lastrelais, Solid State Relais, SSR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.366,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,36664* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.513,15*
€ 1.800,6485
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.498,73*
€ 1.783,4887
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.446,05*
€ 1.720,7995
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.385,03*
€ 1.648,1857
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.366,64*
€ 1.626,3016
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.