Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, nullspannungsschaltend, 0.3 A, SMD, AQH0223AZJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbleiterrelais, nullspannungsschaltend, 0.3 A, SMD, AQH0223AZJ
Halbleiterrelais, nullspannungsschaltend, 0.3 A, SMD, AQH0223AZJ
Artikel-Nr.:
     4502-34G5630
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQH0223AZJ
EAN/GTIN:
     4099889361360
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
SMD-Relais
Subminiaturrelais
Solid state relay, 1-Form-A, 600V/0,3A AC, Non zero-cross, I/O=5,0kV, 8-PIN DIL SMD, tape and reel
Weitere Informationen:
Montage:
SMD
Nennstrom:
0.3 A
Schaltart:
nullspannungsschaltend
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.0005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd-relais panasonic, smd relais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Lastrelais, Solid State Relais, SSR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 898,88*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 898,90*
€ 1.069,69
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 898,88*
€ 1.069,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.