Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, 4-32 VDC, nullspannungsschaltend, 15 A, DIN-Schiene, AQA211VL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbleiterrelais, 4-32 VDC, nullspannungsschaltend, 15 A, DIN-Schiene, AQA211VL
Halbleiterrelais, 4-32 VDC, nullspannungsschaltend, 15 A, DIN-Schiene, AQA211VL
Artikel-Nr.:
     4502-34G5602
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQA211VL
EAN/GTIN:
     4099889361124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais panasonic
halbleiterrelais
Solid state relay, 15A, Screw terminal, Zero-cross, 4 to 32 V DC, Built-in varistor and LED indication
Weitere Informationen:
LED-Anzeige:
Ja
Montage:
DIN-Schiene
Nennstrom:
15 A
Schaltart:
nullspannungsschaltend
Steuerspannung:
4-32 VDC
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.087 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Lastrelais, Solid State Relais, SSR
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 8,95*
ab € 12,66*
€ 17,88*
1
€ 4,00*
ab € 15,25*
€ 21,77*
2 Tage
23
1
€ 5,95*
ab € 14,53*
€ 23,21*
2 Tage
128
1
Frei Haus
ab € 19,25*
€ 27,21*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 17,99*
€ 27,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 15 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 150 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.