Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Klemmprüfspitze, Lötanschluss, 30 V, schwarz, 5790-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Klemmprüfspitze, Lötanschluss, 30 V, schwarz, 5790-0
SMD-Klemmprüfspitze, Lötanschluss, 30 V, schwarz, 5790-0
Artikel-Nr.:
     4502-34F180
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     5790-0
EAN/GTIN:
     4099891479350
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
Prüfspitze
pomona prüfspitze
Prüfspitzen, Typ Pomona 5790. Drehgreifer, geeignet für Messungen an SMD-Bauteilen und feinen Drähten; Kontaktmaterial: Stahl. Isolator: Nylon. Betriebstemperaturen: bis zu +80 °C. Typ: 5790-0, schwarz
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Farbe:
schwarz
Isolationsmaterial:
PA
Kontaktmaterial:
Stahl
Nennspannung:
30 V
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00343 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: klemmprüfspitze, Messtechnik, Measurement Technology, Laborprüfspitze, Messspitze, Kleps, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung, Werkstattausstattung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 11,48*
€ 16,61*
1 Tag
4
€ 14,99*
ab € 10,54*
€ 17,09*
€ 5,90*
ab € 12,38*
€ 19,32*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pomona
6252
ab € 5,49*
Zubehör
Pomona
3220-36-0
ab € 6,24*
Zubehör
Pomona
3782-36-02
ab € 15,27*
Zubehör
Pomona
4408
ab € 14,50*
Zubehör
Pomona
5677B
ab € 162,75*
Zubehör
Pomona
4723-0
ab € 6,17*
Zubehör
Pomona
6342
ab € 29,03*
Zubehör
Pomona
6275
ab € 31,54*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 22,70*
Zubehör
Pomona
5674C
ab € 164,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.