Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronischer Transformator, 7.5 VA, 12 V, 625 mA, 82 %, 47202


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektronischer Transformator, 7.5 VA, 12 V, 625 mA, 82 %, 47202
Elektronischer Transformator, 7.5 VA, 12 V, 625 mA, 82 %, 47202
Elektronischer Transformator, 7.5 VA, 12 V, 625 mA, 82 %, 47202
Artikel-Nr.:
     4502-34C434
Hersteller:
     Myrra
Herst.-Nr.:
     47202
EAN/GTIN:
     4099891346614
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Platinen Schaltnetzteil
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Elektronische Transformatoren Typ Myrra 47. Vorbereitet für Geräte der Schutzklasse II, mit Ausgangskurzschlussschutz (automatischer Neustart nach Fehlerbeseitigung) und Eingangsschutz durch integriertem Sicherungswiderstand Prüfzeichen: VDE, UL, ENEC10 Geregelte Ausführung mit Nennleistung 7,5 W.
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
7.5 VA
Breite:
25 mm
Höhe:
24.5 mm
Länge:
41 mm
Primärspannung:
85 bis 265 VAC, 85 bis 370 VDC
Sekundärspannung (1):
12 V
Sekundärstromstärke (1):
625 mA
Wirkungsgrad:
82 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.04 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, printtrafo myrra, printtrafo, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Schaltnetzteil, Stromversorgung, Leiterplattentrafo, Leiterplattentransformator, Elektronischer Trafo, elektronischer Transformator
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
80
Frei Haus
ab € 7,31*
€ 10,06*
1
€ 8,95*
ab € 7,85*
€ 11,62*
1
€ 5,90*
ab € 6,41*
€ 14,01*
1 Tag
20
1
€ 14,99*
ab € 11,06*
€ 39,44*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 160 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Stück
Mindestbestellmenge: 80 Stück ( entspricht € 804,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.