Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: AC/DC; 7,5W; 85÷265VAC; UStrom: 120÷370VDC; UAusg: 12VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: AC/DC; 7,5W; 85÷265VAC; UStrom: 120÷370VDC; UAusg: 12VDC
Wandler: AC/DC; 7,5W; 85÷265VAC; UStrom: 120÷370VDC; UAusg: 12VDC
Artikel-Nr.:
     2805-MYRRA-47202
Hersteller:
     Myrra
Herst.-Nr.:
     47202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Platinen Schaltnetzteil
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Hersteller: MYRRA
Montage: PCB
Betriebstemperatur: max. 70°C
Leistung: 7,5W
Versorgungsspannung: 120...370V DC;85...265V AC
Äußere Abmessungen: 41x35x24,5mm
Ausgangsspannung: 12V DC
Ausgangsstrom: 0,625A
Wandler-Typ: AC/DC
Wirkungsgrad: 82%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP
Herstellerserie: 47000
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,15W
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
80
Frei Haus
ab € 7,58*
€ 10,47*
1
€ 8,95*
ab € 7,84*
€ 11,61*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 6,40*
€ 14,00*
2 Tage
60
1
€ 14,99*
ab € 11,05*
€ 39,41*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.