Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MYRRA 47202 NETZTEIL, AC/DC, 12V, 0.625A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2469211
Hersteller:
     Myrra
Herst.-Nr.:
     47202
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Platinen Schaltnetzteil
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Produktpalette: 47000 Series
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC bis 265V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Höhe: 24.5 mm
  • Breite: 41 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Tiefe: 35 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 12 VDC
  • Ausgangsleistung, max.: 7.5 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 625 mA
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, printtrafo myrra, printtrafo, AC, DC-Wandler, Leiterplattenmontage, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, MYRRA, 47202, 2469211, 246-9211
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    80
    Frei Haus
    ab € 7,30*
    € 10,12*
    1
    € 8,95*
    ab € 7,84*
    € 11,71*
    1
    € 5,90*
    ab € 6,40*
    € 14,08*
    Lager 139
    40
    1
    € 14,99*
    ab € 11,05*
    € 39,54*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,54*
    € 47,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,27*
    € 45,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,53*
    € 22,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,05*
    € 20,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,75*
    € 18,74
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,54*
    € 16,11
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,05*
    € 13,15
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.