Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronischer Transformator, 2.5 VA, 24 V, 110 mA, 77 %, 47126


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektronischer Transformator, 2.5 VA, 24 V, 110 mA, 77 %, 47126
Elektronischer Transformator, 2.5 VA, 24 V, 110 mA, 77 %, 47126
Elektronischer Transformator, 2.5 VA, 24 V, 110 mA, 77 %, 47126
Artikel-Nr.:
     4502-34C408
Hersteller:
     Myrra
Herst.-Nr.:
     47126
EAN/GTIN:
     4099891346485
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Netztrafo
Elektronische Transformatoren Typ Myrra 47. Vorbereitet für Geräte der Schutzklasse II, mit Ausgangskurzschlussschutz (automatischer Neustart nach Fehlerbeseitigung) und Eingangsschutz durch integriertem Sicherungswiderstand Prüfzeichen: VDE, UL, ENEC10 Geregelte Ausführung mit Nennleistung 2,5 W.
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
2.5 VA
Breite:
26.7 mm
Höhe:
21.8 mm
Länge:
31.7 mm
Primärspannung:
85 bis 265 VAC, 85 bis 370 VDC
Sekundärspannung (1):
24 V
Sekundärstromstärke (1):
110 mA
Wirkungsgrad:
77 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.037 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, printtrafo myrra, printtrafo, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Schaltnetzteil, Stromversorgung, Leiterplattentrafo, Leiterplattentransformator, Elektronischer Trafo, elektronischer Transformator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,09*
€ 9,11*
€ 5,90*
ab € 4,05*
€ 9,14*
€ 8,95*
ab € 6,49*
€ 9,84*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72210S0251K101
ab € 0,0649*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.