Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS Metalloxid-Varistor, 245pF, 390V, 250V, 38J, Metall / 25A, 2500A max., mm, Ø 12mm, 4.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2897064
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72210S0251K101
EAN/GTIN:
     5059043919973
Suchbegriffe:
Varistor
varistor epcos
varistor
Varistorspannung = 390V
Wechselspannung max. = 250V
Gleichspannung max. = 320V
Klemm-Spannung = 650V
Klemm-Strom = 25A
Material = Metall
Serie = Standard
Durchmesser = 12mm
Spitzenstrom max. = 2500A
Kapazität = 245pF
Stärke = 4.8mm
Abmessungen = 12 (Dia.) x 4.8mm
Anschlussraster = 7.5mm

UL, CSA, VDE. Metalloxidvaristoren, Standardbaureihe. Standardmäßiger radialer, epoxidharzbeschichteter Metalloxidvaristor (MOV) mit verzinnten Kupferzuleitungen. Verzinnte Kupferanschlussdrähte mit einem Keramikkörper mit Epoxidharzüberzug Ausgelegt für Stoßstrom (8/20 μs) und für Energie (2 ms)
Weitere Informationen:
Varistorspannung:
390V
Wechselspannung max.:
250V
Gleichspannung max.:
320V
Klemm-Spannung:
650V
Klemm-Strom:
25A
Material:
Metall
Serie:
Standard
Durchmesser:
12mm
Spitzenstrom max.:
2500A
Kapazität:
245pF
Stärke:
4.8mm
Abmessungen:
12 (Dia.) x 4.8mm
Anschlussraster:
7.5mm
Weitere Suchbegriffe: 2897064, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Varistoren, EPCOS, B72210S0251K101, Passive Components, Surge Protection Components, Varistors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,0649*
€ 0,2547*
1
€ 6,90*
ab € 0,19*
€ 0,33*
2 Tage
786
10
€ 5,95*
ab € 0,1965*
€ 0,439*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,29*
€ 0,85*
2 Tage
440
1
€ 14,99*
ab € 0,136*
€ 0,863*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCSR391K10DS
ab € 0,108*
Ähnlich
Panasonic
ERZE08A391
ab € 0,125*
Ähnlich
Panasonic
ERZE07A391
ab € 0,097*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.