Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Myrra SMPS-Transformator 1-Ausgang 2.5W, 85 → 265 V ac, 85 → 370 V dc, 24V dc Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7924363
Hersteller:
     Myrra
Herst.-Nr.:
     47126
EAN/GTIN:
     5059045529484
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Netztrafo
Sekundär-Nennspannung = 24V dc
Primär-Nennspannung = 85 → 265 V ac, 85 → 370 V dc
Nennleistung = 2.5W
Anzahl der Ausgänge = 1
Montagetyp = Durchsteckmontage
Länge = 31.7mm
Breite = 26.7mm
Tiefe = 21.8mm
Abmessungen = 31.7 x 26.7 x 21.8mm
Betriebsfrequenz max. = 440Hz

Elektronische Transformatoren mit einfachem geregeltem DC-Ausgang. Die gekapselten elektronischen Transformatoren von MYRRA sind Schaltnetzteile auf Basis der Flyback-Topologie. Sie sind eine interessante Alternative zu der herkömmlichen Versorgung in den gängigsten Anwendungen mit einer Leistung von unter 5 W ENERGIESPAREND durch hohen Wirkungsgrad und geringen Stromverbrauch im Standby Anwendungsbereiche für die Electronic-Serie sind Telekommunikations-Netzteile, elektrische Unterstationen usw. sowie Industrie-, Haushalts- und Unterhaltungselektronik. Mit den gleichen Abmessungen wie der Transformator EI30 ersetzen sie 50-Hz-Transformator, Sicherung, Brückengleichrichter, Regler und Filterkondensator.
Weitere Informationen:
Sekundär-Nennspannung:
24V dc
Primär-Nennspannung:
85 → 265 V ac, 85 → 370 V dc
Nennleistung:
2.5W
Anzahl der Ausgänge:
1
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Länge:
31.7mm
Breite:
26.7mm
Tiefe:
21.8mm
Abmessungen:
31.7 x 26.7 x 21.8mm
Betriebsfrequenz max.:
440Hz
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, printtrafo myrra, printtrafo, 7924363, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Schaltnetzteil-Transformatoren, Myrra, 47126, Power Supplies & Transformers, Transformers, SMPS Transformers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,07*
€ 9,13*
€ 5,90*
ab € 4,04*
€ 9,16*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,49*
€ 9,86*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72210S0251K101
ab € 0,065*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.