Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 450/750V 4 G 1,5 mm², geschirmt, transpa


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 450/750V 4 G 1,5 mm², geschirmt, transpa
PVC Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 450/750V 4 G 1,5 mm², geschirmt, transpa
Artikel-Nr.:
     4502-33P781
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00354593
EAN/GTIN:
     4044774548074
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung
Steuerleitung, 00354593, LAPP Features * Flammwidrig * Gute chemische Beständigkeit Anwendungen * Anlagenbau, Industriemaschinen, Heizungs- und Klimatisierungssysteme * Förder- und Transportsysteme * Servoantriebe * In EMV-empfindlichen Umgebungen
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
VDE 0293-308
Anzahl der Adern:
4
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
11.3 mm
Farbe:
transparent
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
1 kV
Nennspannung U0:
600 V
Prüfspannung:
4 kV
Schirmung:
geschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 1,95556*
€ 2,36556*
500
€ 65,00*
ab € 2,08598*
€ 2,51598*
22 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 2,53*
€ 3,03*
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 2,53*
€ 3,03*
3 Tage
328
1
€ 5,99*
ab € 2,97*
€ 4,54*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 3,03*
€ 3,61
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,53*
€ 3,01
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,53* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 303,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enghofer
30002206
ab € 5,79*
Zubehör
Enghofer
30002205
ab € 5,81*
Zubehör
Enghofer
30002167
ab € 3,77*
Zubehör
Enghofer
30002190
ab € 9,35*
Zubehör
Enghofer
30002189
ab € 9,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.