Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 450/750V 4G1,5 00354593/500


Menge:  Meter  
Produktinformationen
ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 450/750V 4G1,5 00354593/500
ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 450/750V 4G1,5 00354593/500
Artikel-Nr.:
     3518I-45677128
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00354593/500
EAN/GTIN:
     4044774548098
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung

ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 450/750V 4G1,5 00354593/500

ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY - Flexible PVC Leitung, farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen, ab 1,5mm²: 450/750V
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 1,95556*
€ 2,36556*
Lager 3518
500
€ 65,00*
ab € 2,08598*
€ 2,51598*
23 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 2,53*
€ 3,03*
100
Frei Haus
ab € 2,53*
€ 3,03*
4 Tage
328
1
€ 5,99*
ab € 2,97*
€ 4,54*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 2,51598*
€ 2,99402
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,08598*
€ 2,48232
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,08598* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 1.257,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enghofer
30002206
ab € 5,79*
Zubehör
Enghofer
30002205
ab € 5,81*
Zubehör
Enghofer
30002167
ab € 3,77*
Zubehör
Enghofer
30002190
ab € 9,35*
Zubehör
Enghofer
30002189
ab € 9,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.