Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring, PG48, schwarz, 52005800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtring, PG48, schwarz, 52005800
Dichtring, PG48, schwarz, 52005800
Artikel-Nr.:
     4502-33P6668
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52005800
EAN/GTIN:
     4044773434170
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Kabeleinsteckstutzen
Dichtring, 52005800, LAPP Der 52005800 ist ein eingeschnittener Dichtungsring aus Neopren für Kabelverschraubungen. Der Ring kann für verschiedene Klemmbereiche ausgeschnitten/ausgebrochen werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dichtring
Farbe:
schwarz
Gewindegröße:
PG48
Material:
Chloropren-Kautschuk
max. Temperatur:
80 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Würgenippel, lappkabel dichtring, dichtring, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Dichtung, Dichtungsscheibe, Ringdichtung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 1,6282*
€ 2,0482*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,6285*
€ 2,0485*
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 1,66*
€ 2,09*
50
€ 5,95*
ab € 1,82179*
€ 2,28179*
2 Tage
95
1
€ 6,95*
ab € 2,14*
€ 5,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 104,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
52003700
ab € 0,1315*
Ähnlich
Lapp Kabel
52003710
ab € 0,17956*
Ähnlich
Lapp Kabel
52003740
ab € 0,9582*
Ähnlich
Lapp Kabel
52005790
ab € 1,3482*
Ähnlich
Lapp Kabel
52005780
ab € 0,07423*
Ähnlich
Lapp Kabel
52003690
ab € 0,11559*
Ähnlich
Lapp Kabel
52003730
ab € 0,5216*
Ähnlich
Lapp Kabel
52003720
ab € 0,2638*
Ähnlich
Lapp Kabel
ab € 0,122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.