Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltlitze, X05V-K, 0,5 mm², grün/weiß, Außen-Ø 2,5 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PVC-Schaltlitze, X05V-K, 0,5 mm², grün/weiß, Außen-Ø 2,5 mm
PVC-Schaltlitze, X05V-K, 0,5 mm², grün/weiß, Außen-Ø 2,5 mm
Artikel-Nr.:
     4502-33P6321
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4512341S
EAN/GTIN:
     4044774700847
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Einzelader, 4512341S, LAPP Die 4512341S ist eine Verdrahtungsleitung mit thermoplastischer PVC-Isolierung für die geschützte, ortsfeste Verlegung in Geräten sowie in oder an Lampen. Geeignet für die Verlegung in geschlossenen Rohren und Kabelkanalsystemen sowie auf oder unter Putz, jedoch nur als Teil von Signal- oder Steuerstromkreisen. Features * Zweifarbig spiralisiertes PVC * Flammenhemmend Anwendungen * Interne Verdrahtung der Geräte * Geschützter Einbau in und an Beleuchtungseinrichtungen * Signalanlagen in und auf Gips in Rohren
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
2.5 mm
Farbe:
grün/weiß
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Norm:
EN
Prüfspannung:
2 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 70 °C
Biegeradius (unbewegt):
10 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, Verdrahtungsleitung, litze awg 20 grün, litze, litze grün, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,935*
€ 53,195*
€ 5,46*
ab € 41,99*
€ 55,81*
€ 8,95*
ab € 61,01*
€ 81,08*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 65,93*
€ 85,17*
3 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 58,81*
€ 114,75*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 85,17*
€ 101,3523
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 82,37*
€ 98,0203
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 77,20*
€ 91,868
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 74,87*
€ 89,0953
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 72,60*
€ 86,394
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 65,93*
€ 78,4567
pro Paket
1 Paket enthält 250 Meter (ab € 0,26372* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
4512241S
ab € 13,22*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512251S
ab € 15,90*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512321S
ab € 15,55*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512381S
ab € 13,82*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512421S
ab € 15,84*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512441S
ab € 15,69*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512301S
ab € 59,27*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512221S
ab € 0,16802*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512371S
ab € 0,16802*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512401S
ab € 0,16802*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512921S
ab € 0,1688*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512271S/250
ab € 39,935*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512311S/250
ab € 40,065*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512211S/250
ab € 40,085*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512261S
ab € 59,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.