Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10m LAPP 4512441S Litze X05V-K 1 x 0.50mm² Weiß, Blau Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10m
10m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910063683
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4512441S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
10m LAPP 4512441S Litze X05V-K 1 x 0.50mm² Weiß, Blau Meterware

LAPP 4512441S Litze X05V-K 1 x 0.50mm² Weiß, Blau Meterware

Feindrähtig

Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten mit Farbwendel gekennzeichnet. Für interne Verdrahtung von Geräten, zur geschützten Verlegung in und an Leuchten sowie für Signalanlagen auf und unter Putz in Rohren.

Nennspannung: 500 V
Halogenfrei: Nein
Inhalt: Meterware
Kategorie: Litze
Prüfspannung: 2000 V
Normen: Flammwidrig nach IEC 60332-1-2
Farbe: weiß + blau
Leiteraufbau: Feindrähtiger Kupferleiter aus blanken Kupferdrähten nach Klasse 5 lt. IEC 60228/ VDE 0295
Abgepackt: Nein
Material (Details): Cu Blank, feindrähtig Kl. 5
Prüfzeichen: VDE 0281 / HD 21
AWG max.: 22
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C
Herst.-Teilenr.: 4512441S
Kabeltyp: X05V-K
Temperaturbereich, bewegt (min.): +5 °C
Isolationsmaterial: PVC
Querschnitt (je Ader): 0.50 mm²
Herstellerfarbe: Weiß + Blau
Meterware: Ja
Außen-Ø: 2.10 mm
Querschnitt: 1 x 0.50 mm²
Nennspannung U0: 300 V
Produkt-Art: Litze
Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig + Flexibel
Typ: X05V-K
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C
Anzahl Adern: 1 x
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Hersteller-Nr.: 4512441S
EAN: - - - - - - - - -
Brennerdurchmesser: 60 mm
Länge: 850 mm
Gasverbrauch bei 4 bar: 8250 g/h

Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, Verdrahtungsleitung, litze awg 22 blau weiß, litze, litze awg 22 blau, LAPP, 4512441S, X05V-K
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
250
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,17083*
€ 0,23083*
250
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,17836*
€ 0,24836*
25 Tage
nicht lagernd
250
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,22*
€ 0,30*
250
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,37*
Lager 1039
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 15,60*
€ 21,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,56* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
4512261S
ab € 0,17163*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512241S
ab € 13,22*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512321S
ab € 15,44*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512381S
ab € 13,85*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512221S
ab € 0,17083*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512251S
ab € 0,17083*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512351S
ab € 0,17073*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512371S
ab € 0,17083*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512401S
ab € 0,17083*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512421S
ab € 0,17083*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512921S
ab € 0,17163*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512271S/250
ab € 40,7875*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512301S/250
ab € 40,9425*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512311S/250
ab € 40,8275*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512211S/250
ab € 40,6575*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.