Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR Spiral-Datenkabel, 0,2/0,8 m, 6-adrig, 0,25 mm², grau, 73220361


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PUR Spiral-Datenkabel, 0,2/0,8 m, 6-adrig, 0,25 mm², grau, 73220361
PUR Spiral-Datenkabel, 0,2/0,8 m, 6-adrig, 0,25 mm², grau, 73220361
Artikel-Nr.:
     4502-33P6292
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     73220361
EAN/GTIN:
     4044777546268
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
lappkabel spiralkabel
spiralkabel
Spiralkabel, 73220361, LAPP Die 73220361 wird überall dort eingesetzt, wo Kabel mit kleinsten Abmessungen benötigt werden, z.B. in der Mess- und Regeltechnik. Die hohe Flexibilität ermöglicht Auszugslängen bis zum 4-fachen der ungedehnten Spirallänge. Dieses Produkt ist eine flexible Datenleitung für Schwachstromanwendungen. Der schnittfeste Polyurethan-Außenmantel ist weitgehend beständig gegen die Einwirkung von Säuren, Laugen und bestimmten Ölen sowie gegen Abrieb. Features * Mechanischer Widerstand * Ölbeständig * Übertragung von Steuer- und Messsignalen * Abrieb- und schnittfest * Sehr hohe Flexibilität * Halogenfrei und flammhemmend Anwendungen * In der Mess- und Regeltechnik * Handhabungs- und Messgeräte * Förder- und Transportsysteme
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Polyolefin
Anzahl der Adern:
6
Ausführung:
Spiral-Datenkabel
Außendurchmesser:
5.4 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Material:
PUR
Schirmung:
ungeschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 50 °C
Ursprungsland:
QU
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: spiralkabel grau, Kabel, Leitung, Wendelleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,45*
€ 43,75*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 32,80*
€ 43,76*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 46,34*
€ 61,92*
€ 3,50*
ab € 68,52*
€ 87,60*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 84,04*
€ 106,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.