Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 73220361 Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y 200mm / 800mm 6 x 0.25mm² Grau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     1039H-940910064565
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     73220361
EAN/GTIN:
     4044777546268
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
lappkabel spiralkabel
spiralkabel
LAPP 73220361 Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y 200mm / 800mm 6 x 0.25mm² Grau 1St.

Kategorie: Spiralkabel
Kabeltyp: UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y
Spirallänge (min.): 200 mm
Spirallänge (max.): 800 mm
Anzahl Adern: 6 x
Querschnitt (je Ader): 0.25 mm²
Querschnitt: 6 x 0.25 mm²
Kabel-Besonderheiten: UV-Beständig + PUR-Mantel + Ölbeständig + Ungeschirmt + hochflexibel
Außen-Ø: 20 mm
Herstellerfarbe: Grau
Inhalt: 1 St.
Betriebs-Spitzenspannung: (nicht für Starkstromzwecke) 250 V
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Nein
Herst.-Teilenr.: 73220361
Isolationsmaterial: PUR
Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +50 °C
Leiteraufbau: Feinstdrähtig nach VDE 0295, Klasse 6 / IEC 60228 Cl. 6
Prüfzeichen: 1200 V
Nennspannung: 250 V
Ader-Identcode: DIN 47100
Typ: 73220361
Produkt-Art: Spiralkabel
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: 73220361
EAN: 4044777546268
Leiterwiderstand: 138 ?/km

Weitere Suchbegriffe: spiralkabel grau, 4044777546268, LAPP, 73220361
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,45*
€ 43,75*
€ 6,90*
ab € 32,80*
€ 43,76*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 46,34*
€ 61,92*
€ 3,50*
ab € 68,52*
€ 87,60*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 84,04*
€ 106,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,70*
€ 126,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,75*
€ 124,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,59*
€ 119,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,79*
€ 116,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,55*
€ 110,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 84,04*
€ 100,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.