Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltlitze, LiY, 0,25 mm², grün/weiß, Außen-Ø 1,5 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC-Schaltlitze, LiY, 0,25 mm², grün/weiß, Außen-Ø 1,5 mm
PVC-Schaltlitze, LiY, 0,25 mm², grün/weiß, Außen-Ø 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     4502-33P5805
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4502342S
EAN/GTIN:
     4044774698816
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Schaltlitze, 4502342S, LAPP Die 4502342S ist eine Anschlusslitze für Telekommunikationsgeräte und elektronische Komponenten. Dieses Kabel ist für den gelegentlichen Biegeeinsatz und die feste Verlegung in trockenen und feuchten Räumen geeignet. Features * Flammhemmend * PVC-Steuerungskabel * Kostengünstig * Zweifarbig spiralisiertes PVC
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
1.5 mm
Farbe:
grün/weiß
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
50 V
Norm:
VDE
Prüfspannung:
2.5 kV
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 70 °C
Biegeradius (unbewegt):
6 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze grün, litze, lappkabel litze, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,4375*
€ 43,5075*
€ 5,46*
ab € 33,04*
€ 44,28*
€ 5,90*
ab € 39,84*
€ 71,61*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 8.222,50*
€ 8.227,50*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8.227,50*
€ 9.790,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8.222,50*
€ 9.784,78
pro Packung
1 Packung enthält 250 Meter (ab € 32,89* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.