Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; LiY; Line; Cu; 0,25mm2; PVC; grün-weiß; 900V; 250m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; LiY; Line; Cu; 0,25mm2; PVC; grün-weiß; 900V; 250m
Leitungen; LiY; Line; Cu; 0,25mm2; PVC; grün-weiß; 900V; 250m
Artikel-Nr.:
     2805-LIY-0.25GNWH
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4502342S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 900V
Betriebstemperatur: -30...70°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grün-weiß
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: LiY
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,3mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 250m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,25mm2
Art des Materials: selbstlöschend
Kabelaufbau: 1x0,25mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,5975*
€ 43,7275*
€ 5,46*
ab € 33,26*
€ 44,85*
Frei Haus
ab € 50,97*
€ 66,85*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 40,24*
€ 72,60*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,60*
€ 86,394
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,08*
€ 83,3952
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 57,86*
€ 68,8534
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,66*
€ 66,2354
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 49,17*
€ 58,5123
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,49*
€ 57,7031
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,44*
€ 55,2636
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,24*
€ 47,8856
pro Packung
1 Packung enthält 250 Meter (ab € 0,16096* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.