Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Masseband, konfektioniert, Kupfer, 25 mm², (L) 170 mm, Loch-Ø M6, 4571122


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Masseband, konfektioniert, Kupfer, 25 mm², (L) 170 mm, Loch-Ø M6, 4571122
Masseband, konfektioniert, Kupfer, 25 mm², (L) 170 mm, Loch-Ø M6, 4571122
Artikel-Nr.:
     4502-33P5559
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4571122
EAN/GTIN:
     4044773625912
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungsband
Kupferrundseil
Masseband
Schaltschrank
Erdungsband, 4571122, LAPP Das 4571122 ist ein flaches Erdungsband/Flachband-Elektrodenband, das sich ideal für den Einsatz im Schaltschrankbau eignet. Anwendungen * Schaltschrankbau * Die Schutzerdungsmaßnahme ist in der Norm vorgeschrieben * Feste und bewegliche Metallteile, wie z. B. Türen im Schaltschrankbau, müssen geerdet sein
Weitere Informationen:
Ausführung:
Erdungsband
Bohrungsgröße:
M6
Länge:
170 mm
Leiterquerschnitt:
25 mm²
Material:
Kupfer
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 4,8532*
€ 6,2632*
25
Frei Haus
ab € 4,882*
€ 6,312*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 6,23*
€ 11,05*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.