Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERDUNGSBAND-1X25/M6/170MM GN/YE 4571122


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Masseband, konfektioniert, Kupfer, 25 mm², (L) 170 mm, Loch-Ø M6, 4571122
Masseband, konfektioniert, Kupfer, 25 mm², (L) 170 mm, Loch-Ø M6, 4571122
Artikel-Nr.:
     6012B-56213068
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4571122
EAN/GTIN:
     4044773625912
Suchbegriffe:
Erdungsband
Kupferrundseil
Masseband
Schaltschrank

ERDUNGSBAND-1X25/M6/170MM GN/YE 4571122

Erdungsband GROUND STRAP 1X25/M6/170MM GN/YE
Erdungsband
25 mm²
Gesamtlänge: 170mm
M 6
grün-gelb
Anwendungsgebiete: Schaltschrankbau
Die Schutzmaßnahme Schutzerdung ist normativ vorgeschrieben
Nutzen:
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 4,31*
€ 5,63*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 4,486*
€ 5,846*
1
€ 6,90*
ab € 4,31*
€ 6,46*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,846*
€ 6,95674
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,466*
€ 6,50454
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,486*
€ 5,33834
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 146,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.