Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltlitze, H07V2-K, 2,5 mm², weiß, Außen-Ø 4,1 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Schaltlitze, H07V2-K, 2,5 mm², weiß, Außen-Ø 4,1 mm
PVC-Schaltlitze, H07V2-K, 2,5 mm², weiß, Außen-Ø 4,1 mm
Artikel-Nr.:
     4502-33P3167
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4519052
EAN/GTIN:
     4044776749646
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Flexibler Einzelleiter, 4519052, LAPP Die 4519052 ist ein harmonisierter, flexibler Einzelleiter für die geschützte feste Verlegung. Features * Flammhemmend Anwendungen * Niederspannungsschalt- und -verteilungsanlagen * Werkseitige Verkabelung
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
4.1 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Nennspannung:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Prüfspannung:
2.5 kV
Temperaturbereich (unbewegt):
-10 °C bis 90 °C
Biegeradius (unbewegt):
15.4 mm
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, lapp kabel weiss litze, litze, litze weiß, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,65*
  
Preis gilt ab 1.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 64,32*
€ 76,54
pro Meter
ab 200 Meter
€ 63,73*
€ 75,84
pro Meter
ab 500 Meter
€ 62,28*
€ 74,11
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 61,65*
€ 73,36
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.