Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltlitze, H05V2-K, 0,5 mm², weiß, Außen-Ø 2,5 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Schaltlitze, H05V2-K, 0,5 mm², weiß, Außen-Ø 2,5 mm
PVC-Schaltlitze, H05V2-K, 0,5 mm², weiß, Außen-Ø 2,5 mm
Artikel-Nr.:
     4502-33P3102
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4515051
EAN/GTIN:
     4044776748557
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Flexibler Einzelleiter, 4515051, LAPP Die 4515051 ist ein harmonisierter, flexibler Einzelleiter für die geschützte feste Verlegung. Features * Flammhemmend Anwendungen * Interne Verdrahtung der Geräte * Werkseitige Verkabelung
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
2.5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Prüfspannung:
2 kV
Temperaturbereich (unbewegt):
-10 °C bis 90 °C
Biegeradius (unbewegt):
9.2 mm
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, lapp kabel weiss litze, litze, litze weiß, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,31*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 20,06*
€ 23,87
pro Meter
ab 200 Meter
€ 19,80*
€ 23,56
pro Meter
ab 500 Meter
€ 19,04*
€ 22,66
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 18,50*
€ 22,02
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 18,31*
€ 21,79
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.