Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Datenleitung, 4-adrig, 0,14 mm², grau, 0035101


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PVC Datenleitung, 4-adrig, 0,14 mm², grau, 0035101
PVC Datenleitung, 4-adrig, 0,14 mm², grau, 0035101
Artikel-Nr.:
     4502-33P2933
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0035101
EAN/GTIN:
     4044774716053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Datenübertragungskabel, 0035101, LAPP Das 0035101 ist ein paarweise verdrilltes Datenkabel für Niederfrequenzanwendungen. Das Kabel ist für die feste Verlegung und für den bedingten flexiblen Einsatz konzipiert. Es wird in trockenen und feuchten Innenräumen eingesetzt, ist aber nicht für den Außeneinsatz geeignet. Die verdrillten Paare mit kurzen Schlaglängen sorgen für eine gute Entkopplung der Leiterbahnen. Das Kabel wird z.B. in der Computertechnik, Messtechnik, Bürotechnik und Waagen eingesetzt. Features * Paarweise verdrillt zur Reduzierung der Entkopplung * Flammhemmend
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Anzahl der Adern:
4
Ausführung:
Datenleitung
Außendurchmesser:
4.5 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,14 mm²
Material:
PVC
Schirmung:
ungeschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, signalkabel 4x0,14mm², alarmkabel 4-adrig, alarmkabel 100m, Kabel, Leitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,3885*
€ 0,5285*
100
pro Meter
€ 8,95*
ab € 0,3881*
€ 0,5298*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,3949*
€ 0,5349*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,43*
€ 0,57*
Lager 4502
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,47*
€ 0,83*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,83*
€ 0,99
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,81*
€ 0,96
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,67*
€ 0,80
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,64*
€ 0,76
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,56*
€ 0,67
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,54*
€ 0,64
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,47*
€ 0,56
pro Meter
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,75*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,34*
Zubehör
Würth Elektronik
742711
ab € 144,05*
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 49,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.