Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Datenkabel, 2-adrig, 0,75 mm², blau, 0012620


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC Datenkabel, 2-adrig, 0,75 mm², blau, 0012620
PVC Datenkabel, 2-adrig, 0,75 mm², blau, 0012620
Artikel-Nr.:
     4502-33P2781
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0012620
EAN/GTIN:
     4044774732794
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Geschirmtes Datenübertragungskabel, 0012620, LAPP Die 0012620 ist eine flexible Datenleitung mit blauem Außenmantel für eigensichere Stromkreise zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen. Die Leitung mit blauem Außenmantel sollte nur verwendet werden, wenn keine Verwechslung mit eigensicheren Stromkreisen möglich ist. Bei Raumtemperatur ist es weitgehend beständig gegen bestimmte Öle und beständig gegen Säuren. Die Adern sind paarweise verdrillt, um die Leiterstromkreise zu entkoppeln und vor äußeren kapazitiven Einflüssen zu schützen. Features * Störsignale * Flammhemmend
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Anzahl der Adern:
2
Ausführung:
Datenkabel
Außendurchmesser:
8.7 mm
Farbe:
blau
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Material:
PVC
Schirmung:
geschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Leitungen abgeschirmt, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenkabel 4x2x075, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, Kabel, Leitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,22846*
€ 3,45846*
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 3,09*
€ 3,87*
1
€ 5,90*
ab € 2,28*
€ 6,08*
2 Tage
68
1
€ 6,95*
ab € 3,22*
€ 6,57*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 3,87*
€ 4,61
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,09*
€ 3,68
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 387,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
0012624
ab € 5,50359*
Ähnlich
Lapp Kabel
0012626
ab € 8,21*
Ähnlich
Lapp Kabel
0012621
ab € 3,02*
Ähnlich
Lapp Kabel
0012622
ab € 4,4356*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.