Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Fahrzeugleitung ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY 7 x 0,75 mm², ungeschirmt, schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PVC Fahrzeugleitung ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY 7 x 0,75 mm², ungeschirmt, schwarz
PVC Fahrzeugleitung ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY 7 x 0,75 mm², ungeschirmt, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-33P2647
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     7027007
EAN/GTIN:
     4044774685663
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
KFZ-Installationskabel
KFZ-Kabel
PVC-Strom- und Steuerkabel, 7027007, LAPP Der 7027007 ist eine PVC-Strom- und Steuerleitung, die für den Einsatz in Nutzfahrzeugen bei mittlerer mechanischer Belastung ausgelegt ist. Aufgrund der ADR-Bescheinigung ist dieses Produkt für die elektrische Ausrüstung von Anhängern und Sattelanhängern für den Transport gefährlicher Güter zugelassen. Features * Geeignet für den Außeneinsatz * Gute chemische Beständigkeit * Ölbeständig * UV-beständig
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
schwarz/weiß/gelb/rot/grün/braun/blau
Anzahl der Adern:
7
Ausführung:
Fahrzeugleitung
Außendurchmesser:
7.6 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
60 V
Prüfspannung:
5 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schutzleiter vorhanden:
Nein
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 85 °C
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, steuerkabel 7 x 0.75 mm², fly kabel, fahrzeugleitung 0,75mm², Kabel, Leitung, Kfz-Kabel, Kfz-Leitung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,44971*
€ 2,27971*
€ 65,00*
ab € 1,53*
€ 2,39*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,69*
€ 2,65*
1 Tag
1018
Frei Haus
ab € 4,00*
€ 6,39*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 4,00*
€ 6,39*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,65*
€ 3,15
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,36*
€ 2,81
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,28*
€ 2,71
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,19*
€ 2,61
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,07*
€ 2,46
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,69*
€ 2,01
pro Meter
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,59*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 12,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.