Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY 7X0,75 7027007


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY 7X0,75 7027007
ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY 7X0,75 7027007
Artikel-Nr.:
     3518I-15699904
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     7027007
EAN/GTIN:
     4044773289251
Suchbegriffe:
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
KFZ-Installationskabel
KFZ-Kabel

ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY 7X0,75 7027007

geprüft nach ECE-R 118.01, Verdrahtung der Elektroinstallation für alle Anhänger und Sattelauflieger, Spezielle ADR-Zulassung, Durch ADR-Zulassung in Anhängern und Sattelaufliegern für Gefahrguttransporte zugelassen, Litze aus blanken Kupferdrähten, Aderisolation auf PVC-Basis, Außenmantel auf Spezial-PVC-Basis, ISO 4141 und DIN/ISO 6722, UV-Beständig, Kältefest, Weitgehend öl-, witterungs- und chemikalienbeständig
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
7
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,44971*
€ 2,27971*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1,51*
€ 2,37*
€ 6,90*
ab € 1,69*
€ 2,65*
1 Tag
1018
Frei Haus
ab € 4,00*
€ 6,39*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 4,00*
€ 6,39*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,37*
€ 2,82
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,12*
€ 2,52
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,04*
€ 2,43
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,96*
€ 2,33
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,86*
€ 2,21
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,51*
€ 1,80
pro Meter
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,59*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 12,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.