Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR 2-Stufen Filter ÖLFLEX FD 855 CP 7 G 1,5 mm², AWG 16, geschirmt, grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PUR 2-Stufen Filter ÖLFLEX FD 855 CP 7 G 1,5 mm², AWG 16, geschirmt, grau
PUR 2-Stufen Filter ÖLFLEX FD 855 CP 7 G 1,5 mm², AWG 16, geschirmt, grau
Artikel-Nr.:
     4502-33P1861
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0027652
EAN/GTIN:
     4044774633688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerleitung, 0027652, LAPP Features * Gute mechanische Beständigkeit, Abriebfestigkeit und Kerbfestigkeit * Halogenfrei und Flammwidrig * Beständig gegen Öl und Bohrspülungen * Flexibel bis zu -40°C * Gering haftende Oberfläche Anwendungen * In Energieketten oder beweglichen Maschinenteilen * Besonders in Nassbereichen von Werkzeugmaschinen und Transferstraßen * Zur Verwendung in Montage- und Bestückungsmaschinen * Montagelinien, Produktionslinien, in allen Arten von Maschinen * In EMV-empfindlichen Umgebungen * Für den Innen- und Außeneinsatz
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
TPE
Adernfarbe:
VDE 0293-1
Anzahl der Adern:
7
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
12.5 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 16
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Material:
PUR
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung UL/CSA:
1 kV
Prüfspannung:
3 kV
Schirmung:
geschirmt
Schleppkettentauglich:
Ja
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-40 °C bis 80 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-50 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,30373*
€ 13,14373*
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 11,07*
€ 13,67*
1
€ 5,90*
ab € 9,61*
€ 21,84*
2 Tage
96
1
€ 6,95*
ab € 17,18*
€ 26,14*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 13,67*
€ 16,27
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,07*
€ 13,17
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 1.367,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
0027624
ab € 6,75785*
Ähnlich
Lapp Kabel
0027609
ab € 5,79243*
Ähnlich
Lapp Kabel
0027639
ab € 7,99*
Ähnlich
Lapp Kabel
0027383
ab € 13,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.