Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0027652 LAPP-Kabel ÖLFLEX FD 855 CP 7G1,5mm² AD 14,5mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
0027652 LAPP-Kabel ÖLFLEX FD 855 CP 7G1,5mm² AD 14,5mm
0027652 LAPP-Kabel ÖLFLEX FD 855 CP 7G1,5mm² AD 14,5mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-105261
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0027652
EAN/GTIN:
     4044773012767
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
LAPP-Kabel ÖLFLEX FD 855 CP | Produktgruppe: ÖLFLEX FD 855 CP PUR-Mantel | Serie: ÖLFLEX FD 855 CP
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Temperaturbereich bewegt max.:
80°C
Eigenschaften mechanisch:
abriebfest, schnittfest, adhäsionsarm, reißfest, schlagzäh
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig, flammwidrig nach IEC 60332-1-2, halogenfrei, selbstverlöschend
Aufbau geschirmt:
Ja
Werkstoff Mantel:
Polyurethan (PUR)
Temperaturbereich fest min.:
-40°C
Temperaturbereich fest max.:
80°C
Eigenschaften Umgebung:
witterungsbeständig, hydrolysebeständig, UV-beständig, Einsatz im Freien, ozonbeständig, kälteflexibel
Eigenschaften ölbeständig:
gegen Hydraulikflüssigkeiten, weitgehend ölbeständig
Einsatz in Energieführungsketten:
Ja
Temperaturbereich bewegt min.:
-30°C
Eigenschaften chemisch:
chemisch beständig, verdünnte Laugen, weitgehend säurebeständig
Nennspannung Uo/U:
300V/500V
Schutzleiter ja/nein:
G
Aderanzahl:
7
Farbe Adern:
schwarz mit Ziffernaufdruck
Farbe Außenmantel:
silbergrau RAL 7001
Typ:
Steuerleitung geschirmt
Kategorie:
Kabel & Leitungen
Bereich:
Anschluss- und Steuerleitung
Serie:
ÖLFLEX FD 855 CP
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,33373*
€ 13,20373*
100
Frei Haus
ab € 14,82*
€ 15,26*
1
€ 5,90*
ab € 9,64*
€ 21,98*
Lager 52L5J
96
1
€ 6,95*
ab € 17,15*
€ 26,24*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 26,24*
€ 31,23
pro Meter
ab 2 Meter
€ 25,86*
€ 30,77
pro Meter
ab 5 Meter
€ 24,64*
€ 29,32
pro Meter
ab 10 Meter
€ 23,53*
€ 28,00
pro Meter
ab 20 Meter
€ 22,49*
€ 26,76
pro Meter
ab 25 Meter
€ 20,38*
€ 24,25
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 17,15*
€ 20,41
pro Meter
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
0027383
ab € 14,10623*
Ähnlich
Lapp Kabel
0027609
ab € 5,79243*
Ähnlich
Lapp Kabel
0027624
ab € 6,79785*
Ähnlich
Lapp Kabel
0027639
ab € 8,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.