Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: steuernd; ÖLFLEX® FD 855 CP; 7G2,5mm2; grau; Line; Cu


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen: steuernd; ÖLFLEX® FD 855 CP; 7G2,5mm2; grau; Line; Cu
Leitungen: steuernd; ÖLFLEX® FD 855 CP; 7G2,5mm2; grau; Line; Cu
Artikel-Nr.:
     2805-CL-FD855CP-7G2.5
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0027383
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -50...80°C
Entspricht Norm: VW-1;CSA AWM I/II A/B FT1;UL 21576
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Witterungsfaktoren;Großteil der Öle;UV-Strahlung;mechanische Beschädigungen;Temperatur
Leitungs-Art: ÖLFLEX® FD 855 CP
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten
Anzahl Adern: 7
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: Führungskette
Leitungsaußendurchmesser: 15,6mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 6
Aderquerschnitt: 2,5mm2
Art des Materials: halogenfrei
Kabelaufbau: 7G2,5mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 14,21623*
€ 16,84623*
100
€ 65,00*
ab € 14,1177*
€ 16,9177*
100
Frei Haus
ab € 20,61*
€ 23,92*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 13,50*
€ 30,13*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 30,13*
€ 35,85
pro Meter
ab 2 Meter
€ 29,69*
€ 35,33
pro Meter
ab 5 Meter
€ 28,22*
€ 33,58
pro Meter
ab 10 Meter
€ 23,03*
€ 27,41
pro Meter
ab 20 Meter
€ 21,95*
€ 26,12
pro Meter
ab 25 Meter
€ 19,86*
€ 23,63
pro Meter
ab 50 Meter
€ 17,77*
€ 21,15
pro Meter
ab 100 Meter
€ 15,68*
€ 18,66
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 13,50*
€ 16,07
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.