Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon-Schaltlitze, halogenfrei, ÖLFLEX HEAT 180 SiD, 0,5 mm², schwarz, Außen-Ø


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Silikon-Schaltlitze, halogenfrei, ÖLFLEX HEAT 180 SiD, 0,5 mm², schwarz, Außen-Ø
Silikon-Schaltlitze, halogenfrei, ÖLFLEX HEAT 180 SiD, 0,5 mm², schwarz, Außen-Ø
Artikel-Nr.:
     4502-33P1048
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0068001
EAN/GTIN:
     4044774690186
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Einadriges Kabel, 0068001, LAPP Massivdraht Silikon einadrig für den Einsatz im Maschinen-, Anlagen- und Werkzeugbau für Temperaturen bis +180°C. Features * Halogenfrei * Flammwidrig * Beständig gegen eine Vielzahl von Ölen, Alkoholen, pflanzlichen und tierischen Fetten und chemischen Substanzen * Es muss für eine ausreichende Belüftung gesorgt werden, da die mechanischen Eigenschaften von Silikonkabeln ab +100°C bei Luftabschluss abnehmen Anwendungen * Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen, in denen herkömmliche Kerndämmstoffe schon nach kurzer Zeit verspröden * Schaltschrankbau * Elektromotorenindustrie * Beleuchtungstechnik * Lüftertechnik
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Silikon
Außendurchmesser:
2 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Prüfspannung:
2 kV
Temperaturbereich (unbewegt):
-50 bis 180 °C
Biegeradius (bewegt):
6 mm
Biegeradius (unbewegt):
12 mm
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, litze h07v-k 1x0,5 schwarz, litze, litze 100m, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,14783*
€ 0,20783*
100
€ 5,46*
ab € 0,1647*
€ 0,2247*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 0,20*
€ 0,27*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,25*
€ 0,42*
5
€ 5,90*
ab € 0,30*
€ 0,81*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,42*
€ 0,50
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,35*
€ 0,42
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,34*
€ 0,40
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,31*
€ 0,37
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,30*
€ 0,36
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,25*
€ 0,30
pro Meter
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.