Lieferung im Beutel mit 10 Farben á 5 Meter, Sortiment PVC-Litze, 22CW004, QUADRIOS Das Litzensortiment umfasst zehn flexible Kupferlitzen in einem Beutel. So ist alles übersichtlich und aufgeräumt...
Halogenfreie Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall werden zu Installationszwecken in trockenen Räumen zur Verdrahtung von Leuchten und Geräten überall dor...
Donau Elektronik 250-15-25 Litze 2 x 0.50 mm² Schwarz/Weiß 25 m Zwillingslitze 0,50mm² / 25m schwarz-weiß schwarz/weiß - 2 x 0,50 mm ² (2x 16 x 0,20 mm) Kunststoff isoliert 25 Meter Technische Date...
Faber Kabel 040221 Litze H05V-K 1 x 0.50 mm² Schwarz 100 m PVC-Aderleitung H05V-U/-K Für die innere Verdrahtung von Geräten sowie für die geschützte Verlegung in und an Leuchten. Sie dürfen in Rohr...
Faber Kabel 040287 Litze H05Z-K 1 x 0.50 mm² Schwarz 100 m Aderleitung H05Z-K Für die Verlegung in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen und für innere Verdrahtung v...
LAPP 4510011S Litze H05V-K 1 x 0.50 mm² Schwarz 250 m H05V-K Einzelader Litzeneinzelader, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau, der Geräteelektronik und in Leuchten. Darf in Rohren auf und...